Abiko - Sideavbiter m.spor, 1kV/ AUS - KA T-AVBIT SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Avbitertang
Lengde - 175 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Kuttelengde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920014497
Elnummer
8809016
Leverandørens varenummer
KA T-AVBIT SP
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Form:
Avbitertang
Lengde:
175 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Kuttelengde:
60 mm
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
Med avisoleringsfunksjon:
Ja
ESD testet:
nei
Sideavbiter m.spor, 1kV/ AUS


