Abiko - Skjøtehylse Cu, type KST 10m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt fra/til - 10...10 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Spenningsområde - Til 35 kV
Egnet for massiv leder - Nei
Egnet for flertrådet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920013568
Elnummer
2046500
Leverandørens varenummer
KST 10
Typebeskrivelse
Skjøtehylse, Cu -type KST
Nominellt tverrsnitt fra/til
10...10 mm²
Modell / utførelse
Normalutførelse
Spenningsområde
Til 35 kV
Egnet for massiv leder
Nei
Egnet for flertrådet leder
Ja
Egnet for fintrådet leder
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C)
Nei
Egnet for lakkisolerte ledere
Nei
Egnet for runde ledere
Ja
Egnet for flatkabel
Nei
Materiale
Kobber
Overflatebeskyttelse
Fortinnet
Isolering
Uten
Forbindelsestype
Endetilkobling
Antall avgreninger
0
Oljestopp/midtsperre
Nei
Skjøtehylse i kobber spesiellt beregnet for komprimert kabel klasse2, men kan benyttes av annen type kabel også såfremt den får plass inne i skjøtehylsen. Type KST 10