Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Skjøtehylse, Isolert. 0,75mm² - A 0824 SK

KopierKopier
Abiko - Skjøtehylse, Isolert. 0,75mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 0,25...0,75 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

  • Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208 - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009844

Elnummer

2018506

Leverandørens varenummer

A 0824 SK

Typebeskrivelse

SKJØTEHYLSER, ISOLERTE

Nominellt tverrsnitt:

0,25...0,75 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

Oljestopp/midtsperre:

nei

Isolert skjøtehylse i fortinnet kobber med vinyl isolasjon. Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av sammen tverrsnitt. Denne skjøtehylsen har easy entry som gjør det lettere å få alle kordelene inn i kontaktpresseområdet. Den har en maks temperatur på 75 ºC men arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette. Skjøtehylsen tåler en maks spenning på 690 V (DNV testet). Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Bruk Abiko presstang DSA 0115 / 20 109 03 for dokumentert press.