Abiko - Skjøtehylse, Isolert. 1,5mm² - A 1525 SKK

KopierKopier
Abiko - Skjøtehylse, Isolert. 1,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 0,75...1,5 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Farge på isolering - Rød

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920010017

Elnummer

2018560

Leverandørens varenummer

A 1525 SKK

Typebeskrivelse

SKJØTEHYLSER, ISOLERTE

Nominellt tverrsnitt:

0,75...1,5 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Farge på isolering:

Rød

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Polyamid

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

Oljestopp/midtsperre:

nei

Isolert skjøtehylse i fortinnet kobber med nylon isolasjon, 0,75-1,5 mm². Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av sammen tverrsnitt. Denne skjøtehylsen har easy entry som gjør det lettere å få alle kordelene inn i kontaktpresseområdet. Den har en maks temperatur på 105 ºC, men arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette. Skjøtehylsen tåler en maks spenning på 690 V (DNV testet) og maks strøm på 18 Amp. Skjøtehylsen er halogenfri. Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.