Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Abiko - Skruskjøt 16-50mm² - SCA 1650

KopierKopier
Abiko - Skruskjøt 16-50mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 10...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 10...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 10...50 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 10...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920004801

Elnummer

2014081

Leverandørens varenummer

SCA 1650

Typebeskrivelse

SKRUSKJØTEHYLSER for Al og Cu. Opp til 1 kV

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

10...50 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

10...50 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

10...50 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

10...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

10...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

10...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

10...50 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

2

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Dekker område Al 16-50mm² og Cu 6-50mm². Er for sektor Cu 6-25/Al 16-25 mm² og for rund leder Cu 6-50/Al 16-25 mm² (maks 36vK). Hylsen er i fortinnet aluminium og kan benyttes på både Al og Cu kabel. Bruk endehylser på flertrådig Cu! For å unngå vridning/ belastning på kabelen ved tiltrekking av boltene anbefaler vi at det benyttes et eget holdeverktøy ved tiltrekking av boltene. Opp til 12/ 24kV leveres på forespørsel.

Abiko

Et Abiko-produkt

Oppdag Abiko-serien