Abiko - Skruskjøt 50-150mm² - SCA 50150

KopierKopier
Abiko - Skruskjøt 50-150mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 25...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 25...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 25...150 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 25...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Skruskjøtehylser for Al og Cu. Opp til 1 kV

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070920004825

Elnummer

2014083

Leverandørens varenummer

SCA 50150

Typebeskrivelse

SKRUSKJØTEHYLSER for Al og Cu. Opp til 1 kV

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

25...150 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

25...150 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

4

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Dekker område Al 35-150 mm² og Cu 35-150 mm². Er for sektor Cu 35-95 mm²/Al 35-95 mm² og for rund leder Cu 35-150 mm²/Al 35-150 mm² (maks 36kV). Hylsen er i fortinnet aluminium og kan benyttes på både Al og Cu kabel. Bruk endehylser på flertrådig Cu! For å unngå vridning/ belastning på kabelen ved tiltrekking av boltene anbefaler vi at det benyttes et eget holdeverktøy ved tiltrekking av boltene. Opp til 12/ 24kV leveres på forespørsel.