Abiko - Skruskjøt 25-95mm²
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 16...95 mm²
Materiale leder - Aluminium/kobber
Spenningsområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920004818
Elnummer
2014082
Leverandørens varenummer
SCA 2595
Typebeskrivelse
SKRUSKJØTEHYLSER for Al og Cu. Opp til 1 kV
Nominellt tverrsnitt kobber, RM
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM
16...95 mm²
Materiale leder
Aluminium/kobber
Spenningsområde
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE
16...95 mm²
Overflatebeskyttelse
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre
Nei
Med isolasjon
Nei
Antall skruer
2
Med loddeøre
Nei
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Al 50-95mm² og Cu25-95mm². Bruk endehylser på flertrådig Cu! Opp til 12/ 24kV leveres på forespørsel. Hylsen er i fortinnet aluminium og kan benyttes på både Al og Cu kabel. For å unngå vridning/ belastning på kabelen ved tiltrekking av boltene anbefaler vi at det benyttes et eget holdeverktøy ved tiltrekking av boltene.