Abiko - Skruskjøt150-300mm² - SCA 150300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 95...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...300 mm²
Materiale leder - Aluminium/kobber
Spenningsområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skruskjøtehylser for Al og Cu. Opp til 1 kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920004849
Elnummer
2014085
Leverandørens varenummer
SCA 150300
Typebeskrivelse
SKRUSKJØTEHYLSER for Al og Cu. Opp til 1 kV
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
95...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
95...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
95...300 mm²
Materiale leder:
Aluminium/kobber
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
120...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
120...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
120...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
120...300 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
nei
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
4
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre