Abiko - Skrutrekker 4,0x0,8mm 1kV/AUS - KA FL 4-100

KopierKopier
Abiko - Skrutrekker 4,0x0,8mm 1kV/AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 4 mm

  • Tykkelse på klinge - 0,8 mm

  • Total lengde - 211 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AUS verktøy

EAN/GTIN

7070920015494

Elnummer

8809308

Leverandørens varenummer

KA FL 4-100

Typebeskrivelse

8809308

Klingebredde:

4 mm

Tykkelse på klinge:

0,8 mm

Total lengde:

211 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

Ja

Med slagtopp:

nei

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

Ja

Skrutrekker 4,0x0,8mm 1kV/AUS