Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Stift kabelsko, Isolert. 1,5mm² - A 1519 SRM

KopierKopier
Abiko - Stift kabelsko, Isolert. 1,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Stiftform

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Polyamid

  • Båndform - nei

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009974

Elnummer

2018550

Leverandørens varenummer

A 1519 SRM

Typebeskrivelse

STIFTKABELSKO, ISOLERTE

Flensform:

Stiftform

Materiale:

Kobber

Isolering:

Polyamid

Båndform:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolert stiftkabelsko i fortinnet kobber med isolasjon av nylon. Varmebestandig opp til 105ºC.