Abiko - STRIPS, HVIT B= 3,6MM L=141MM - TY 125-40C

KopierKopier
Abiko - STRIPS, HVIT B= 3,6MM L=141MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 3,6 mm

  • Båndlengde - 141 mm

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nylon buntebånd type Ty-Fast

EAN/GTIN

7070920001787

Elnummer

1343006

Leverandørens varenummer

TY 125-40C

Typebeskrivelse

NYLON BUNTEBÅND TYPE TY-FAST

Båndbredde:

3,6 mm

Båndlengde:

141 mm

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Farge:

Hvit

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

MIL-godkjent:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

NYLON BUNTEBÅND TYPE TY-FAST. Ren polyamid utførelse i bånd og lås gir et sterkt kvalitetsprodukt til en gunstig pris. Kan også leveres som 1000 pakn. Dette buntningsbåndet kan lett konkurrere med tradisjonelle polyamid buntningsbånd på pris/kvalitet. Lloyds Register Type Approval, UL-anerkjent, MIL-spec. Polyamid 6.6. Leveres i gulhvit eller sort, værbestandig (UV-bestandig/ halogenfri) utførelse. Fabrikat : Thomas & Betts .