Abiko - STRIPS, HVIT B= 9,0MM L=1215MM - TB 48-175C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 9 mm
Båndlengde - 1215 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Hvit
Driftstemperaturområde - -40...85 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nylon buntebånd type Ty-Fast
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920001947
Elnummer
1343038
Leverandørens varenummer
TB 48-175C
Typebeskrivelse
NYLON BUNTEBÅND TYPE TY-FAST
Båndbredde:
9 mm
Båndlengde:
1215 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Hvit
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
MIL-godkjent:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2