Abiko - STRIPS M/STÅLLÅS HVIT 2,4X 92 - TY 523 M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,4 mm
Båndlengde - 92 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Stålnese
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920002913
Elnummer
1349100
Leverandørens varenummer
TY 523 M
Typebeskrivelse
Strips, nylon m/stållås
Båndbredde:
2,4 mm
Båndlengde:
92 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Stålnese
Farge:
Hvit
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
MIL-godkjent:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2