Abiko - STRIPS M/STÅLLÅS HVIT 7,6X 762 - TY 529 M

KopierKopier
Abiko - STRIPS M/STÅLLÅS HVIT 7,6X 762

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 7,6 mm

  • Båndlengde - 762 mm

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Stålnese

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920003156

Elnummer

1349150

Leverandørens varenummer

TY 529 M

Typebeskrivelse

Strips, nylon m/stållås

Båndbredde:

7,6 mm

Båndlengde:

762 mm

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Stålnese

Farge:

Hvit

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

MIL-godkjent:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

NYLON BUNTEBÅND TYPE TY-RAP Rustfri stållås. Særdeles god finish på stripsen, ingen skarpe kanter eller spor som kan skade isoleringen på kabelen. Fabrikat : Thomas & Betts Norm : MIL M-20693 A og MIL-S-23190 B (selvslukkende). Temperaturbestandig fra -55 til +105ºC. Polyamid 6.6. Leveres i gulhvit eller sort, værbestandig (UV-bestandig/ halogenfri) utførelse. Buntebåndene står oppført i stigende lengde-rekkefølge.