Abiko - STRIPS M/STÅLLÅS SORT 7,6X 762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,6 mm
Båndlengde - 762 mm
Båndlås - Stålnese
Farge - Svart
Driftstemperaturområde - -40...85 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920003163
Elnummer
1349151
Leverandørens varenummer
TY 529 MX
Typebeskrivelse
Strips, nylon m/stållås
Båndbredde
7,6 mm
Båndlengde
762 mm
Båndlås
Stålnese
Farge
Svart
Driftstemperaturområde
-40...85 °C
Modell / utførelse
Innvendig fortannet
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Polyamid
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779
Ja
Halogenfri
Ja
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Løsbar lukking
Nei
Type feste
Uten
MIL-godkjent
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94
V2
NYLON BUNTEBÅND TYPE TY-RAP Rustfri stållås. Særdeles god finish på stripsen, ingen skarpe kanter eller spor som kan skade isoleringen på kabelen. Fabrikat : Thomas & Betts Norm : MIL M-20693 A og MIL-S-23190 B (selvslukkende). Temperaturbestandig fra -55 til +105ºC. Polyamid 6.6. Leveres i gulhvit eller sort, værbestandig (UV-bestandig/ halogenfri) utførelse. Buntebåndene står oppført i stigende lengde-rekkefølge.