Abiko - T-Unbrako 5mm, 1kV/ AUS - KA TUNB 5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 5 mm
Bladlengde - 8 mm
Total lengde - 160 mm
Isolert - Ja
Materiale i håndtak - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
EAN/GTIN
7070920014558
Elnummer
8809030
Leverandørens varenummer
KA TUNB 5
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Fastnøkkelbredde:
5 mm
Bladlengde:
8 mm
Total lengde:
160 mm
Isolert:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Bladdiameter:
50 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
T-Unbrako 5mm, 1kV/ AUS


