Abiko - T-Unbrako 6mm, 1kV/ AUS - KA TUNB 6

KopierKopier
Abiko - T-Unbrako 6mm, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 6 mm

  • Bladlengde - 10 mm

  • Total lengde - 140 mm

  • Isolert - Ja

  • Materiale i håndtak - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920014565

Elnummer

8809031

Leverandørens varenummer

KA TUNB 6

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Fastnøkkelbredde:

6 mm

Bladlengde:

10 mm

Total lengde:

140 mm

Isolert:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Bladdiameter:

0 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med kulehode:

nei

T-Unbrako 6mm, 1kV/ AUS