Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Torxtrekker T10, 1kV/ AUS - KA TORX10

KopierKopier
Abiko - Torxtrekker T10, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse (TX) - 10

  • Total lengde - 60 mm

  • Med borehull - nei

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920015739

Elnummer

8809360

Leverandørens varenummer

KA TORX10

Typebeskrivelse

8809360

Størrelse (TX):

10

Total lengde:

60 mm

Med borehull:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

Ja

Roterbar hette:

nei

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Skrutrekker type Torx T10, 1kV/ AUS. I henhold til IEC 60900. AUS isolert ergonomiske trekker med tre-komponent håndtak for maksimal brukerkomfort. Konstruert slik at overføring av kraft fra operatør blir maksimal. Isolert for bruk ved arbeid på spenningsførende anlegg inntil 1000 V (AC).