Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Uisolert. ENDEHYLSE 0,75 MM2 -8MM - 0,75-08 ET

KopierKopier
Abiko - Uisolert. ENDEHYLSE 0,75 MM2 -8MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - nei

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017849

Elnummer

2017546

Leverandørens varenummer

0,75-08 ET

Typebeskrivelse

2017546

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,75 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

20

Fortinnet kobber (Cu). Uisolert endehyse, 0,75 mm²og 8 mm lang