Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Uisolert endehylse 2,5 MM2 -5MM - 0,25-05 ET

KopierKopier
Abiko - Uisolert endehylse 2,5 MM2 -5MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,25 mm²

  • Hylselengde - 5 mm

  • Isolert - nei

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017795

Elnummer

2017542

Leverandørens varenummer

0,25-05 ET

Typebeskrivelse

2017542

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,25 mm²

Hylselengde:

5 mm

Isolert:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

26

Fortinnet kobber (Cu). Uisolert endehyse, 0,25 mm²og 5mm lanf