Abiko - Unbracotrekker 2,5mm 1kV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 2,5 mm
Isolert - Ja
Materiale i håndtak - Plast
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Med kulehode - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920021266
Elnummer
8809389
Leverandørens varenummer
KA UT 2,5
Typebeskrivelse
8809389
Fastnøkkelbredde
2,5 mm
Isolert
Ja
Materiale i håndtak
Plast
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Ja
Med kulehode
Nei
Unbracotrekker 1kV/AUS 2,5mm. Isolert med elastisk PVC som gir et godt arbeidsgrep. Vanadium stål.