Abiko - Unbracotrekker 5mm 1kV - KA UT 5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 5 mm
Isolert - Ja
Materiale i håndtak - Plast
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Med kulehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920021297
Elnummer
8809392
Leverandørens varenummer
KA UT 5
Typebeskrivelse
8809392
Fastnøkkelbredde:
5 mm
Isolert:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
Unbracotrekker 1kV/AUS 5mm. Isolert med elastisk PVC som gir et godt arbeidsgrep. Vanadium stål.


