Abiko - Unbracotrekker 8mm 1kV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 8 mm
Bladlengde - 10 mm
Total lengde - 190 mm
Isolert - Ja
Materiale i håndtak - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920021310
Elnummer
8809394
Leverandørens varenummer
KA UT 8
Typebeskrivelse
8809394
Fastnøkkelbredde
8 mm
Bladlengde
10 mm
Total lengde
190 mm
Isolert
Ja
Materiale i håndtak
Plast
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Ja
Med kulehode
Nei
Roterbar hette
Nei
Unbracotrekker 1kV/AUS 8mm. Isolert med elastisk PVC som gir et godt arbeidsgrep. Vanadium stål.