Abiko - Unbrako 5mm, 1kV/ AUS - KA UN 5

KopierKopier
Abiko - Unbrako 5mm, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Fastnøkkelbredde:

5 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm

Total lengde:

150 mm
Se tilgjengelige varianter140 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 5 mm

  • Modell / utførelse - Rettvinklet

  • Total lengde - 150 mm

  • Med hull - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920014534

Elnummer

8809024

Leverandørens varenummer

KA UN 5

Typebeskrivelse

8809024

Fastnøkkelbredde:

5 mm

Modell / utførelse:

Rettvinklet

Total lengde:

150 mm

Med hull:

nei

Isolert:

Ja

Lengde korte ben:

50 mm

Med tapp:

nei

Tyverisikret modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Vinkel/L-unbraconøkkel for 5mm innvendig sekskant. Isolert verktøy med tofarget og dobbeltisolert håndtak for arbeid på spenning inntil 1000 V (AC). Synlig isolasjon er rød PVC i en anti-skliutførelse som gir et godt og sikkert arbeidsgrep.