Abiko - Unbrako 6mm, 1kV/ AUS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 6 mm
Total lengde - 140 mm
Med hull - Nei
Isolert - Ja
Lengde korte ben - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920014541
Elnummer
8809026
Leverandørens varenummer
KA UN 6
Typebeskrivelse
8809026
Fastnøkkelbredde
6 mm
Total lengde
140 mm
Med hull
Nei
Isolert
Ja
Lengde korte ben
50 mm
Med tapp
Nei
Tyverisikret modell
Nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Ja
Vinkel/L-unbraconøkkel for 6mm innvendig sekskant. Isolert verktøy med tofarget og dobbeltisolert håndtak for arbeid på spenning inntil 1000 V (AC). Synlig isolasjon er rød PVC i en anti-skliutførelse som gir et godt og sikkert arbeidsgrep.