Abiko - Utsparringstang for å sparre ut hull for kabel i kanaler eller koblingsbokser, etc. 10mm dia. - UT 105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Med sperre - nei
Overflatebeskyttelse - Andre
Håndtaksdeksel - Plast
Vekt - 207 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920017672
Elnummer
8805225
Leverandørens varenummer
UT 105
Typebeskrivelse
HÅNDVERKTØY, NIBBLINGSTANG
Lengde:
150 mm
Med sperre:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Håndtaksdeksel:
Plast
Vekt:
207 g
Utsparringstang for å sparre ut hull for kabel i kanaler eller koblingsbokser, etc. 10mm dia.


