ABL Sursum - Støpsel Gummi 1449190 16/2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Farge - Svart
Merkestrøm - 16 A
Uttaksvinkel - Rett
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011721022857
Elnummer
1540312
Leverandørens varenummer
1540312
Typebeskrivelse
1540312
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Farge
Svart
Merkestrøm
16 A
Uttaksvinkel
Rett
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Nominell spenning
250 V
Plugg 2/16+j gummi ABL 1149190