Abus - HENGELÅS 64TI/30 ABUS - 56405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låsmateriale - Stål
Låsbredde - 30 mm
Bøylemateriale - Rustfritt stål
Bøylediameter - 5 mm
Egnet for utendørsbruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003318564055
Elnummer
8805170
Leverandørens varenummer
56405
Typebeskrivelse
HENGELÅS 64TI/30
Låsmateriale:
Stål
Låsbredde:
30 mm
Bøylemateriale:
Rustfritt stål
Bøylediameter:
5 mm
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Farge:
Stål
Lokk tykkelse:
7 mm
Diskosmodell:
nei
Bøylehøyde:
17 mm
Bøylebredde:
16 mm
Med kodelås:
nei
Likelåsende:
nei


