Abus - HENGELÅS 64TI/40 ABUS - 56409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låsmateriale - Stål
Låsbredde - 40 mm
Bøylemateriale - Rustfritt stål
Bøylediameter - 6 mm
Egnet for utendørsbruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003318564093
Elnummer
8805171
Leverandørens varenummer
56409
Typebeskrivelse
HENGELÅS 64TI/40
Låsmateriale:
Stål
Låsbredde:
40 mm
Bøylemateriale:
Rustfritt stål
Bøylediameter:
6 mm
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Farge:
Stål
Lokk tykkelse:
8 mm
Diskosmodell:
nei
Bøylehøyde:
23 mm
Bøylebredde:
22 mm
Med kodelås:
nei
Likelåsende:
nei


