Acte AS - Sikkerhetsbryter SAQ 216 Svart - 309021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen
Utførelse av betjeningselement - Vippearm
Utførelse som hovedbryter - Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394438090218
Elnummer
1405014
Leverandørens varenummer
309021
Typebeskrivelse
1405014
Antall poler:
2
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Nominell driftsspenning:
400...500 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
16 A
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
7,5 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
10 kA
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Verneklasse (IP) forside:
IP65


