Acte AS - Stikk med timer TimesUp Fix - 697222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Modell / utførelse - Elektronisk
Tidsinnstilling - 0...480 min
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394438972224
Elnummer
1500474
Leverandørens varenummer
697222
Typebeskrivelse
1500474
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Modell / utførelse:
Elektronisk
Tidsinnstilling:
0...480 min
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
58 mm


