AcTEC - 350 mA driver tilpasset Lily, Kala, Iris og Fiol SUS316 - Q191D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Egnet for utendørsbruk - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037703152
Elnummer
6600274
Leverandørens varenummer
Q191D
Typebeskrivelse
6600274
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
350 mA driver tilpasset Lily,Kala,Iris og Fiol SUS316


