Adam Hall - Kabelbeskytter Defender Ultra L 70cm - 1294105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4049521015670
Elnummer
1294105
Leverandørens varenummer
1294105
Typebeskrivelse
1294105
Solid kabelbeskytter med 2 løp beregnet for store kabler og brannslanger. Defender Ultra L er laget for proffesjonellt bruk og tåler en ekstra høy belastning på 6 tonn på en overfalte på 20cm x 20 cm. Defender Ultra L har en sklisikker overfalte. Den er motstandsdyktig for olje, bensin og syrer og har et patentert lukkesystem. Kanaler: 2 Bredde 120mm, 120mm. Høyde: 120mm, 120mm. Materiale: PU (polyurethane), Brannklasse B2, temperatur: tåler -30C til + 60C.