Adam Hall - Kabelbeskytter Defender XXL 70cm - 1294104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4049521015618
Elnummer
1294104
Leverandørens varenummer
1294104
Typebeskrivelse
1294104
Solid kabelbeskytter med 5 løp beregnet for store kabler og brannslanger. Defender Defender XXL er laget for proffesjonellt bruk og tåler en ekstra høy belastning på 6 tonn på en overfalte på 20cm x 20 cm. Defender XXL har en sklisikker overfalte. Den er motstandsdyktig for olje, bensin og syrer og har et patentert lukkesystem. Kanaler: 5 Bredde 61mm, 62mm, 60mm, 62mm, 61mm. Høyde: 59mm, 65mm, 63mm, 65mm, 59mm. Materiale: PU (polyurethane), Brannklasse B2, temperatur: tåler -30C til + 60C.