Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Adax - ADAX BASIC NOVA 15 OLJEOVN 1500W -504415 - 504415

Adax
KopierKopier
Adax - ADAX BASIC NOVA 15 OLJEOVN 1500W -504415

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Frittstående

  • Oppvarmingseffekt - 1500 W

  • Effektstyring - Mekanisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040665044158

Elnummer

5420754

Leverandørens varenummer

504415

Typebeskrivelse

5420754

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Frittstående

Oppvarmingseffekt:

1500 W

Effektstyring:

Mekanisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Andre

Luftuttak:

Andre

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

220...240 V

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Lengde på tilkoblingskabel:

1,7 m

Posisjon betjeningspanel:

Side

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

3

Bredde:

400 mm

Høyde:

650 mm

Dybde:

300 mm

Vekt:

9,5 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Flyttbar oljeovn med tretrinns-bryter og mekanisk termostat. Optimalt om du trenger litt ekstra varme i hjemmet ditt. Hjulene gjør det lett å flytte ovnen omkring.