Adax - ADAX ENA VIFTEOVN HVIT 2000W VV11DTFW -555038 - 555038

Adax
KopierKopier
Adax - ADAX ENA VIFTEOVN HVIT 2000W VV11DTFW -555038

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Frittstående

  • Oppvarmingseffekt - 2000 W

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7040665500388

Elnummer

5420747

Leverandørens varenummer

555038

Typebeskrivelse

5420747

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Frittstående

Oppvarmingseffekt:

2000 W

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Andre

Varmeelementmateriale:

Stål

Luftuttak:

Foran

Med ventilator:

Ja

Matespenningsområde:

220...240 V

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Lengde på tilkoblingskabel:

1,5 m

Posisjon betjeningspanel:

Side

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Temperaturjustering:

5...35 °C

Bredde:

330 mm

Høyde:

245 mm

Dybde:

135 mm

Vekt:

2,07 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

Ja

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

En vifteovn er raskeste vei til god varme når du trenger noen ekstra varmegrader. I motsetning til mer permanente varmekildene som panelovner, får vifteovner raskt opp temperaturen, sprer varmen mer effektivt rundt i rommet og lar deg punktstyre varmen ved behov. Dette gjør vifteovnen til svært populær varmekilde.

Stillegående vifte
Vifteovnen Ena VV 11 er en av markedets mest stillegående. Viften er knapt hørbar og vil derfor ikke være et forstyrrende element.

Digital termostat
Den digitale termostaten (DT) er svært nøyaktig og har en toleranse på +/- 0,5 grader. Både temperatur og wattstyrke styres enkelt fra det digitale displayet på ovnens side hvor du også finner av/på-knappen.

Tre ulike wattstyrker
Velg mellom tre wattstyrker: 800 W, 1200 W eller 2000 W. Det gir god fleksibilitet og mulighet til både å varme opp et rom, eller kun tilføre ekstra varme på et bestemt område.

Veltesikring og beskyttelse mot overoppheting
Ena er veltesikker og har beskyttelse mot overoppheting.

Miljø og bærekraft
Ena har en miljøvennlig og resirkulerbar emballasje, som er godkjent etter strenge krav fra Forrest Stewardship Council (FSC). Adax produserer alle sine produkter på 100% fornybar energi.

Garanti
Adax produserer varmeovner som skal vare i mange år og gir derfor 5 års garanti på dette produktet.