Adax - Adax Neo Skotørker ST 3 D Sort -238120 - 238120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Effektstyring - Andre
Farge - Svart
Frontmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040662381201
Elnummer
5401110
Leverandørens varenummer
238120
Typebeskrivelse
5401110
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Effektstyring:
Andre
Farge:
Svart
Frontmateriale:
Andre
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Andre
Luftuttak:
Andre
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1,55 m
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
225 mm
Høyde:
780 mm
Dybde:
100 mm
Vekt:
2 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


