Adax - ADAX VILJE GULVOVN SORT 2000W VG11DTFB -505238 - 505238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Oppvarmingseffekt - 2000 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040665052382
Elnummer
5420750
Leverandørens varenummer
505238
Typebeskrivelse
5420750
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Oppvarmingseffekt:
2000 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Svart
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Stål
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
Ja
Matespenningsområde:
220...240 V
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1,9 m
Posisjon betjeningspanel:
Side
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Temperaturjustering:
5...35 °C
Bredde:
510 mm
Høyde:
340 mm
Dybde:
160 mm
Vekt:
4230 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Watt og vifte
Vilje har tre ulike wattstyrker å velge mellom: 800W, 1200W eller 2000W – med og uten vifte.
Nøyaktig termostat og digitalt display
Både temperatur og watteffekt styres enkelt fra det digitale displayet. Termostaten er svært nøyaktig og har en toleranse på +/- 0,5 grader.
Veltesikring, beskyttet mot overoppheting og varmeskjold
Vilje er veltesikker og har beskyttelse mot overoppheting. Ovnen har også et varmeskjold på undersiden som beskytter gulvet mot overoppheting, misfarging og uttørking – spesielt viktig for deg som har parkettgulv.
Miljø og bærekraft
Vilje har en miljøvennlig og resirkulerbar emballasje, som er godkjent etter strenge krav fra Forrest Stewardship Council (FSC). Adax produserer alle sine produkter på 100% fornybar energi.
Garanti
Adax produserer varmeovner som skal vare i mange år og gir derfor 5 års garanti på dette produktet.


