Adax - CL.II KABEL MED PLUGG 1,3M HV GLAMOX -913960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Frontmateriale - Andre
Gittermodell - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040669139607
Elnummer
5400743
Leverandørens varenummer
913960
Typebeskrivelse
5400743
Modell / utførelse
Andre
Monteringsmetode
Andre
Farge
Hvit
Frontmateriale
Andre
Gittermodell
Andre
Varmeelementmateriale
Andre
Luftuttak
Andre
Med ventilator
Nei
Matespenningsområde
220...240 V
Elektrisk tilkobling
Tilkoblingsledning med plugg
Tilkoblingsledningens lengde
1,3 m
Posisjon betjeningspanel
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Temperaturjustering
5...35 °C
Bredde
1300 mm
Høyde
40 mm
Dybde
40 mm
Vekt
0,2 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP24
Isoleringsklasse
II
Programmerbar
Nei
Frostvaktkrets
Nei
Digital visning
Nei
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Nei
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kan styres via APP (application)
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Ekstra kabel i hvit på 1,3m. Festes enkelt med en skrue bak på ovnen. Cl.II plugg. Gjelder for Adax Neo, Clea, Famn og Iver. Gjelder for Glamox Heating H40 og H60