Adax - CL.II KABEL MED PLUGG 1,9M HV GLAMOX -913961 - 913961
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Frontmateriale - Andre
Gittermodell - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040669139614
Elnummer
5400745
Leverandørens varenummer
913961
Typebeskrivelse
5400745
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Andre
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Andre
Luftuttak:
Andre
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1,9 m
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Temperaturjustering:
5...35 °C
Bredde:
1900 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
40 mm
Vekt:
0,25 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


