Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Adax - ECO BASIC 04 KBT 400W 230V VARMEPANEL m/TERM. 680061 - 680061

Adax
KopierKopier
Adax - ECO BASIC 04 KBT 400W 230V VARMEPANEL m/TERM. 680061

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040666800616

Elnummer

5423643

Leverandørens varenummer

680061

Typebeskrivelse

5423643

Adax Eco Basic panelovn er en kompakt, veggmontert panelovn. Den har en metalloverflate og sprutbeskyttelse, noe som gjør den trygg for bruk i våtrom (IP24). For forbedret kontroll kan den kobles til Adax Wi-Fi-appen.

Design
Adax Eco Basic-panelovnen har et kompakt design for veggmontering. Den har en metalloverflate med sprutbeskyttelse, noe som gjør den trygg for bruk i våtrom.

Kapasitet
Panelovnen bruker 1000 w effekt og kan varme opp små rom på opptil 14 m2.

Justerbar termostat
Panelovnen leveres med en justerbar termostat som lar deg regulere temperaturen etter eget ønske.

Sikkerhet
Panelovnen er barnesikker og inkluderer en IP24-sertifisert sprutbeskyttelse og overopphetingsbeskyttelse.

Adax Wi-Fi-app
Last ned Adax WiFi-appen for å aktivere ukesplaner, barnesikring m.m lokalt ved ovnen.