Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Adax - ECO GLASS 02 KBT 250W 230V VARMEPANEL m/TERM. 810060 - 810060

Adax
KopierKopier
Adax - ECO GLASS 02 KBT 250W 230V VARMEPANEL m/TERM. 810060

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040668100608

Elnummer

5423641

Leverandørens varenummer

810060

Typebeskrivelse

5423641

Adax Eco Basic Glassovn er en kompakt, veggmontert panelovn med en lekker overflate i herdet glass. Den har en metalloverflate og sprutbeskyttelse, noe som gjør den trygg for bruk i våtrom (IP24). For forbedret kontroll kan den kobles til Adax Wi-Fi-appen.

Design
Adax Eco Basic-panelovnen har et kompakt design for veggmontering. Den har en metalloverflate med sprutbeskyttelse, noe som gjør den trygg for bruk i våtrom.

Kapasitet
Panelovnen bruker 1000 w effekt og kan varme opp små rom på opptil 14 m2.

Justerbar termostat
Panelovnen leveres med en justerbar termostat som lar deg regulere temperaturen etter eget ønske.

Sikkerhet
Panelovnen er barnesikker og inkluderer en IP24-sertifisert sprutbeskyttelse og overopphetingsbeskyttelse.

Adax Wi-Fi-app
Last ned Adax WiFi-appen for å aktivere ukesplaner, barnesikring m.m lokalt ved ovnen.