Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Adax - GLAMOX H40 COMPACT 075 K 750W B 51 CM VARMEPANEL 640003 - 640003

Adax
KopierKopier
Adax - GLAMOX H40 COMPACT 075 K 750W B 51 CM VARMEPANEL 640003

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040666400038

Elnummer

5400775

Leverandørens varenummer

640003

Typebeskrivelse

5400775

750W, 230V, Dobbel isolert (Cl.II), IP24, H: 420mm. H40 Compact er en kompakt versjon av en av våre bestselgere. Den har et tidløst og funksjonelt design som passer godt inn i alle rom. H40 Compact har et utvalg av forskjellige termostater, inkludert en Wi-Fi termostat (WT) som kan bli kontrollert med Glamox Heating Wi-Fi appen. H40 er tilgjengelig i fargen hvit. H40 leveres uten termostat og uten koblingsboks. 5 års garanti.