Adax - TERMOSTAT WT2 WiFi HVIT til TPA/TLO PANELOVN 230/400V - 755222800

Glamox
KopierKopier
Adax - TERMOSTAT WT2 WiFi HVIT til TPA/TLO PANELOVN 230/400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Med mottaker - nei

  • Måleområde - 5...35 °C

  • Utvendig føler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7040660147762

Elnummer

5400655

Leverandørens varenummer

755222800

Typebeskrivelse

5400655

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Med mottaker:

nei

Måleområde:

5...35 °C

Utvendig føler:

Ja

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for oppvarming:

Ja

Egnet for kjøling:

nei

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Andre

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Tildekket betjening:

nei

Med tappevannskrets:

nei

max kontaktspenning:

400 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

RAL-nummer:

9010

Høyde:

115 mm

Bredde:

115 mm

Dybde:

60 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

Nyhet! Nå kan du endelig styre 3001 TPA/TLO-seriene via WiFi. Oppgrader både nye og gamle ovner med helt ny teknologi. Den nye WT2 termostaten fra Glamox Heating kommer med Bluetooth og Wi-Fi. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovnens egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovnens funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattetemperaturer. Du kan nå også styre ovnene dine via tredjepartsintegrasjoner som FutureHome. Fungerer på ovner med 230 eller 400V spenning. 5 års garanti.