Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Adax - VPS1010 KBT 230V PANELOVN BARNEHAGE MAKS 60º 780064 - 780064

Adax
KopierKopier
Adax - VPS1010 KBT 230V PANELOVN BARNEHAGE MAKS 60º 780064

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040667800646

Elnummer

5423640

Leverandørens varenummer

780064

Typebeskrivelse

5423640

VPS10 lavtemperert ovn, (maks. 60°C) 1000W, 230V, Dobbelt isolert (Cl. II), IP24, h: 310mm, kabel og plugg. Kompakt lavtemperert ovn med maks. 60°C overflatetemperatur og avrundede kanter, passer bra til barnehager, skoler og lignende. Ved hjelp av den innebygde Bluetooth-termostaten og Adax WiFi-appen er det mulig å lage ukeprogrammer lokalt ved ovnen, slik at du kan spare energi. Du kan også velge å styre den manuelt via termostathjulet. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Leveres med kabel og plugg. 5 års garanti.