Adels - Y-forgrener Parallellkobling P 3050 - 605103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028012104123
Elnummer
1200452
Leverandørens varenummer
605103
Typebeskrivelse
1200452
Farge:
Grå
LED Y-forgrener gjør installasjon av LED striper og spotter enklere
• For spenning opptil 150V
• Enkel installasjon
• For kabeltversnitt fra 0,34-0,5mm2 (6A 0,5mm 2 / 5A 0,34mm2)
• For parallellkobling
• Ingen behov for avmantling av kabel da tilkoblingsklemmen har knivkontakter som gir kontakt.
Mål LxBxH: 35 x 35 x 14 mm
• For spenning opptil 150V
• Enkel installasjon
• For kabeltversnitt fra 0,34-0,5mm2 (6A 0,5mm 2 / 5A 0,34mm2)
• For parallellkobling
• Ingen behov for avmantling av kabel da tilkoblingsklemmen har knivkontakter som gir kontakt.
Mål LxBxH: 35 x 35 x 14 mm


