Adeptor AS - 125 mm skrutrekker med 6 mm f - 5067298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 6 mm
Tykkelse på klinge - 1,2 mm
Total lengde - 233 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969905176
Elnummer
8092047
Leverandørens varenummer
5067298
Typebeskrivelse
ISLS8
Klingebredde:
6 mm
Tykkelse på klinge:
1,2 mm
Total lengde:
233 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
125 mm
Bladdiameter:
6,5 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
Ja
Type skaft:
Rund