Adeptor AS - 3-delt veske - 4582928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 3
Høyde - 140 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969777841
Elnummer
8091271
Leverandørens varenummer
4582928
Typebeskrivelse
8091271
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
3
Høyde:
140 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
Ja
Bredde:
260 mm
Dybde:
310 mm


