Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Adeptor AS - 393 FC strømtang med sann RMS - 5274900

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0,1...999,9 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...2500 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0195112019429

Elnummer

8091723

Leverandørens varenummer

5274900

Typebeskrivelse

FLUKE-393FC/E

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0,1...999,9 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...2500 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

34 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Multi-visning:

Ja

Med bakgrunnsbelysning:

Ja

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Kapasitetsmåling:

Ja

Frekvensmåling:

Ja

Effektmåling:

Ja

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

Ja

Målekretskategori:

CAT III

Maks. Spenning målekretskategori:

1500 V

Kontinuitetstest:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

393 FC strømtang med sann RMS og iFlex, klassifisert til CAT III 1500 V, er utformet for teknikere som jobber i områder med høy DC-spenning: solcellepaneler, vindkraft, el-jernbaner, datasentre med batteribanker som sørger for avbruddsfri strømforsyning. Tangen kan måle opp til 1500 V DC, 1000 V AC og inntil 999,9 A DC eller AC gjennom tangkjeften. iFlex fleksibel strømprobe som følger med, utvider AC-strømmålingen opp til 2500 A. Tangen har en tynn kjeft som gjør at du kommer til kabler i trange sammenkoblingsbokser. Testledningene er utformet med tanke på jobben din, og er også klassifiserte til CAT III 1500 V DC. Andre nøkkelegenskaper: * IP54-klassifisert, perfekt til utendørs arbeid på solcellepaneler og vindkraftanlegg * DC-effektmålinger, avlesninger i kVA * lydindikator for polaritet for å bidra til å hindre feilkoblinger * tydelig, grønt lys på displayet ved synlige endringer av kontinuitet – perfekt ved jobbing på mørke steder og med mye støy * logging og rapportering av testresultater via Fluke Connect-programmet Når du måler AC, gir iFlex fleksibel strømprobe som følger med, uovertruffen tilgang til kabler som ligger trangt til. iFlex-proben kan vris gjennom ekstremt trange åpninger og gi nøyaktige strømmålinger.