Adeptor AS - AC fleksibel strømtang (2000 - 2584912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde AC - 1...2500 A
Tangåpning - 178 mm
Spenningsmåling/AC - nei
Spenningsmåling/DC - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969345088
Elnummer
8091249
Leverandørens varenummer
2584912
Typebeskrivelse
8091249
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde AC:
1...2500 A
Tangåpning:
178 mm
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei


